Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke ST4, Typ 4 Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507106-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST4-A1-J02V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitslichtschranke
sicherheitslichtschranke
Sicherheitslichtschranke ST4, Typ 4

Bei der Einzelstrahl-Sicherheitslichtschranke ST4 sind die Sensorköpfe (Sender und Empfänger) bauklein und vom Steuergerät getrennt. Somit kann das Gerät in sicherheitsrelevante Anwendungen mit ungewöhnlichen Gefahrenbereichen (sehr kleine Öffnungen, unregelmäßige Raumform, Platzmangel, Hindernisse) integriert werden. Die Reichweite beträgt 15m. Mit Potentiometer zur Sendeleistungseinstellung. Kaskadierung (Serienschaltung) bis zu 6 Systemen möglich. Zweifarbige (rot/grün) LED-Anzeige zur Strahlunterbrechungsanzeige, zur Funktionskontrolle während des Betriebs sowie zur Strahlausrichtung bei der Montage. Verschiedene Muting-Funktionen. Die Stromversorgung erfolgt über die Steuereinheit.
Anwendung: Gefahrenstellenabsicherung (z.B. an einer Presse, im Handlingsbereich einer Maschine, an einer Montagestation), Türabsicherung, Zugangssicherung (z.B. einer Roboterzelle oder eines Montagebereichs).

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Reichweite (max.): 15 m · Reichweite (min.): 0.1 m · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheits-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): ST4-A1-J02V · Weitere technische Daten: Kleinstes zu erkennendes Objekt: Ø9 mm · Sendediode: Infrarot LED (870 nm) · Sicherheitskategorie: EN 61496-1/2 (Typ 4)/ ISO 13849-1 (Kategorie 4, PLe)/ IEC 61508-1 bis 7 (SIL 3) · Anschluss: Kabel mit Steckverbinder/0.2 m · Ausführung (allgemein): Sicherheitslichtschranke · Stromaufnahme: (Sensorkopf) Sender (max.) 11 mA/Empfänger (max.) 9 mA · Zertifizierung: CE/TÜV

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit,1 Empfänger-Einheit.

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ST4-A1-J02V, Lichtgitter, Sicherheitslichtgittter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 299,01*
€ 313,57*
Frei Haus
ab € 229,94*
€ 323,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ST4-C11
ab € 385,62*
Sonstiges
Panasonic
ST4-CCJ5D
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.