Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner SD3-A1 Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507104-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SD3-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits laserscanner
Sicherheits-Laserscanner SD3-A1

Der Sicherheits-Laserscanner überwacht und sichert Gefahrenzonen großflächig im Umkreis von Maschinen ab. Der Scanner arbeitet nach dem Prinzip der Licht-Laufzeit-Messung und tastet die Umgebung durch den integrierten Drehspiegel wie ein optisches Radar ab. Der maximale Erkennungsbereich beträgt 50 Meter in einem Winkel von bis zu 190°. Es ist eine Einteilung in bis zu 8 frei wählbare Warnfelder, innerhalb eines Radius von 15m, und Schutzfelder, innerhalb eines Radius von 4m, möglich. Die Umrisse bzw. Konturen dieser Felder lassen sich für jede Anwendung präzise über Software festlegen. Die Funktion zur Referenzkonturüberwachung zeichnet die Position der stationären Objekte auf und errichtet eine virtuelle Abgrenzung. Sie überwacht auch die Ausrichtung des Strahls nach der Installation und gibt einen Alarm aus, wenn eine Falschausrichtung des Strahls auftritt. Ein integrierter Sensor erkennt die Verschmutzung auf der Linsenoberfläche und garantiert eine sichere Funktionalität. Alle Konfigurationsdaten, wie z.B. die Einstellung der Schutz-/ Warn-Felder, die Auflösung, die Ansprechzeiten, werden mit der Konfigurations- und Diagnosesoftware festgelegt.
Anwendung: Flächenüberwachung, Gefahrstellen- und Zugangsabsicherung wie Gefahrenbereichssicherung an Transportbändern und Transportsystemen, Zugangsabsicherung automatisierter Produktionsstationen.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 640 ms · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schutzart: IP65 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheits-Laserscanner · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): SD3-A1 · Weitere technische Daten: Kleinstes zu erkennendes Objekt: (Schutzfeld abhängig) Ø30 mm/ (fest/Warnfeld) Ø150 mm · Warnfeld: 0 - 15 m · Schutzfeld: 0 - 4 m · Sendediode: Infrarot Laserdiode (905 nm/ Laserschutzklasse 1) · Sicherheitskategorie: IEC 61496 1/2 (Typ 3)/ EN ISO 13849 (PLd)/ IEC 61508 (SIL 2) · Ausgang (Ampere): Transistor (PNP) OSSD1/OSSD2 · Zertifizierung: CE/TÜV/SÜD/FDA

Lieferumfang:
Sicherheits-Laserscanner,15-Pin Stecker,9-Pin Stecker,Befestigungsschrauben,Konfigurationssoftware.

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, SD3-A1, Lichtgitter, Sicherheitslichtgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3.955,07*
€ 3.955,07*
Frei Haus
ab € 3.798,10*
€ 4.075,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.955,07*
€ 4.706,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.