Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic NA1PK5PN Lichtgitter 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507100-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA1PK5PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
NA1PK5PN
Lichtgitter
Sicherheitslichtgitter
Lichtgitter NA1-PK5

Fünf-strahliges Lichtgitter für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung oder zur Objekterkennung. Reichweite bis 1,2m. Kompakte Bauweise von nur 30 x 140 x 10 mm (LxBxT). Helle, integrierte Anzeige mit 8 LEDs - Beleuchtungsmuster wählbar (Dauerlicht/ Blinklicht). Kleinstes erkennbares Objekt Ø35mm. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig. Objektgrößenerkennung durch Ein- oder Zwei-Strahlfunktion (wählbar)
Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.

Ausstattung:
Hell-/ Dunkel-Umschalter · Übersprechunterdrückung durch Frequenzauswahl · Sendediode: Infrarot LED · Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 10 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 2 m · Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser): 35 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1200 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP62 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtgitter · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): NA1PK5PN · Weitere technische Daten: Anzahl Strahlen: 5 · Gitterabstand: 25 mm · Messfeldhöhe: 100 mm

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit,1 Empfänger-Einheit.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,29*
€ 361,73*
€ 5,90*
ab € 333,91*
€ 361,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 441,43*
€ 472,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,70*
€ 562,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.