Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic NA111PN Lichtgitter 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507098-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA111PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
NA111PN
Lichtgitter
Sicherheitslichtgitter
Lichtgitter NA1-11

11-strahliges Lichtgitter zur Erkennung von sehr kleinen und dünnen Objekten (kleinstes zu erkennendes Objekt Ø13,5mm). Für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung. Klar sichtbare LED-Indikatoren - Beleuchtungsmuster wählbar (Dauerlicht/ Blinklicht). Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Um 90° schwenkbarer Kabelaustritt. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig.
Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.

Ausstattung:
Hell-/ Dunkel-Umschalter · Übersprechunterdrückung durch Frequenzauswahl · Sendediode: Infrarot LED · Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 2 m · Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser): 13.5 mm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP62 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtgitter · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): NA111PN · Weitere technische Daten: Anzahl Strahlen: 11 · Gitterabstand: 10 mm · Messfeldhöhe: 100 mm · Ansprechzeit: (Dunkel-EIN) 5ms/ (Hell-EIN) 10 ms

Lieferumfang:
1 Sender-Einheit,1 Empfänger-Einheit.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 766,62*
€ 800,94*
Frei Haus
ab € 595,27*
€ 824,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,62*
€ 912,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.