Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CX442P Triangulations-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Hintergrundausblendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507096-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX442P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Kontrasttaster
Lichtsensor
Lichttaster
Lichttaster CX400 mit VGA/HGA

Triangulationslichttaster mit Vordergrund- und Hintergrundausblendung (VGA/ HGA). Vordergrundausblendung (VGA): Diese Funktion eignet sich, wenn sich Objekt und Hintergrund sehr nah beieinander befinden (z. B. dünne Objekte), oder wenn das Objekt glänzend oder uneben ist. Hintergrundausblendung (HGA): Alle Objekte, die sich hinter der eingestellten Tastweite befinden, werden sicher ausgeblendet. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung. Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang. Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit.

Ausstattung:
Mechanischer Hell/Dunkel-Umschalter · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang · Sendediode LED Rot · Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde · Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Hintergrundausblendung,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 11.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CX442P · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,58*
€ 79,18*
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 79,19*
€ 7,90*
ab € 88,12*
€ 93,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 111,33*
Frei Haus
ab € 111,80*
€ 120,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 98,36*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.