Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CX422P Reflexions-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507092-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX422P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Kontrasttaster
Lichtsensor
Lichttaster
Lichttaster CX400

Lichttaster mit großer Reichweite 800 mm. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung. Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang. Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit.

Ausstattung:
Mechanischer Hell/Dunkel-Umschalter · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang · Sendediode Infrarot-LED · Befestigungslöcher mit integriertem M3-Gewinde · Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 11.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 800 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CX422P · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,83*
€ 60,58*
€ 5,90*
ab € 53,86*
€ 60,59*
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 64,33*
€ 7,90*
ab € 66,23*
€ 71,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 85,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 102,08*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.