Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CN13C1 Anschlusskabel CN13C1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507088-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN13C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Steckanschlusskabel für PM2

Das passende Steckanschlusskabel für die Lichttaster-Serie PM2.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: Anschlusskabel · Typ (Hersteller-Typ): CN13C1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Panasonic
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
CN13C1
Anschluss (Details):
Buchse/offene Enden
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, CN13C1, 812-8418, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,44*
€ 6,64*
2 Tage
148
€ 14,99*
ab € 5,48*
€ 9,53*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,31*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.