Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1001THY Reed-Kontakt 1 Öffner 180 V/DC, 130 V/AC 0.7 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506951-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1001THY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-1001THY Reed-Kontakt 1 Öffner 180 V/DC,130 V/AC 0.7 A 10 W

SMD-Reedschalter TH-Serie

Reedschalter im Kunststoffgehäuse zur Montage auf Leiterplatten mittels Lötpads.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 19.6 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/DC,130 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.7 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.6 x 3 x 3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
19.6 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
PIC
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-1001THY
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltspannung (max.):
180 V/DC | 130 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PMC-1001THY, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,31*
Lager 102
967
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,32*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.