Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1001S Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 130 V/AC 0.7 A 10 W Glaskolbenlänge:10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506943-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1001S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-1001S Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC,130 V/AC 0.7 A 10 W Glaskolbenlänge:10 mm

SMD-Reedschalter S-Serie

Reedschalter zur Montage im Leiterplatten-Ausbruch, dadurch nahezu 50 % niedrigere Bauhöhe.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Gehäusematerial: Glas · Glaskolbenlänge: 10 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 1.8 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/DC,130 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.7 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.8 mm x 13 mm
Produktabmessung, Ø:
1.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-1001S
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Glaskolbenlänge:
10 mm
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltspannung (max.):
180 V/DC | 130 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PMC-1001S, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,74*
Lager 102
3045
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 18,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.