Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Optokopplerrelais 8950820000-1 0.1 A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506833-MU
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950820000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Weidmüller Optokopplerrelais 8950820000-1 0.1 A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.

Optokoppler für Hutschiene

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 0.1 A · Gewicht: 20.7 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 0.1 A · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 74.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltleistung (max.): 0.18 VA · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Steuerspannung (min.): 24 V/AC · Steuerstrom (max.): 7.4 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 12 ms
Ausschaltverzögerung: < 14 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 21.6 V / 9.6 V AC
Schutzschaltung: Varistor, Gleichrichter
Lastkategorie: DC1
min. Schaltstrom: 100 µA
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung): 10 Hz
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 9 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
Anzugsdrehmoment, min.: 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0,6 Nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
74.4 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/AC
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
TOS 24VAC/48VDC 0,1A
Dauerstrom (max.):
0.1 A
Steuerstrom (max.):
7.4 mA
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Steuerspannung (min.):
24 V/AC
Last-Strom (max.):
0.1 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Schaltleistung (max.):
0.18 VA
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
20.7 g
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050001361035, 2050001361035, Weidmüller, 8950820000-1, TOS 24VAC/48VDC 0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 20,93*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 21,19*
8 Tage
63
2
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 23,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.