Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 St. SAFE CZ Riese Betriebsspannung: 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506688-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9680.9003
EAN/GTIN:
     4250050920933
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zwei-Hand-Bedienrelais für Typ II oder IIIc

Autostart möglich · verschleißfreie Kontakte

Das Modul der SAFE C-Familie verzichtet auf den Einsatz mechanischer Kontakte und setzt auf ein vollelektronisch gesteuertes Modul in dem Mikrocontroller und sichere Halbleiterausgänge die Funktion der herkömmlichen Relaisschaltung übernehmen. Das Gerät bietet die Möglichkeit, zwei oder mehrere Geräte logisch miteinander zu verknüpfen. So können über eine logische „UND“-Verknüpfung mehrere Sicherheitsfunktionen einer Maschine verschleißfrei kombiniert werden. Zusätzlich verfügt das Modul u.a. über verschiedene Startmodi und Querschlusssicherheit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): SAFE CZ · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Safety Integrity Level: SIL 3 · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4250050920933, Riese, AR.9680.9003, SAFE CZ, Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 141,28*
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 145,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.