Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SAFE Z.2 Riese Betriebsspannung: 230 V/AC 2 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506684-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9673.5000
EAN/GTIN:
     4250050920124
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zwei-Hand-Bedienrelais für Typ I-III c

Optische Schaltzustandsanzeige und Netzkontrolle durch LED.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Typ (Hersteller-Typ): SAFE Z.2 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Kontaktart: 1 SPS-Ausgang · Zertifizierung: CE/TÜV/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 230v, nachschaltgerät, 4250050920124, Riese, AR.9673.5000, SAFE Z.2, Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 163,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 149,17*
€ 163,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.