Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 St. SAFE L.2 Riese Betriebsspannung: 24 V/DC 3 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506676-BP
Hersteller:
     Riese Electronic
Herst.-Nr.:
     AR.9671.2100
EAN/GTIN:
     4250050920100
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Nachschaltrelais für Sicherheitslichtschranken/-gitter

Optische Schaltzustandsanzeige
Netzkontrolle durch LED
Überwachung der START-Taste durch eine externe Brücke wählbar

Dieses Sicherheitsrelais findet Anwendung in u.a. berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (Lichtschranken, Lichtgitter und Lichtvorhänge) der Kategorie 4, sowie der Kategorie 2 unter der Voraussetzung, dass diese einen Selbsttest durchführen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.) (num): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 6 A · Typ (Hersteller-Typ): SAFE L.2 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 24v, 4250050920100, Riese, AR.9671.2100, SAFE L.2, Maschinensicherheit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 143,61*
€ 152,45*
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 157,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.