Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components CMFR-66 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 24 h (max) 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506666-MU
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     CMFR-66
EAN/GTIN:
     8012823346281
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais
Conrad Components CMFR-66 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 24 h (max) 1 Wechsler

Multifunktions-Zeitrelais CMFR-66

6 Zeitfunktionen
6 Zeitbereiche - 100 ms bis 24 h
12 - 240 V DC/AC Multispannungs-Eingang

Universelles Multifunktions-Zeitrelais, wählbar sind die 6 gängigen Zeitfunktionen in 6 Zeitbereichen. Das bewährte AgNi-Kontaktmaterial gewährleistet eine sichere und zuverlässige Funktion des Wechselkontakts am Schaltausgang. Durch den Multispannungs-Eingang von 12 - 240 V Wechsel- oder Gleichspannung ist das Gerät vielseitig einsetzbar. Die hohe Schaltleistung von 4 kVA (AC1) rundet das Leistungsspektrum dieses Zeitrelais ab. Selbst im induktivem AC3-Betrieb wie u.A. 1-Phasen-Motor bei 230 V/50Hz sind problemlos bis 550 W Last möglich! Die montagefreundlichen Hutschienenclips ermöglichen die Unterbringung im Schaltschrank o.ä.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung,Einschaltwischer,Blinker impulsbeginnend,Rückfallverzögerung,Ansprech- und Rückfallverzögerung,Impulsformer · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.8 mm · Produktabmessung, Länge: 88.8 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Zeitbereich (max.): 24 h · Zeitbereich(e) (Relais): 2 s,20 s,2 min,20 min,2 h,24 h

Hinweis:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 88.8 x 17.5 x 60.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
60.8 mm
Produktabmessung, Länge:
88.8 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung | Einschaltwischer | Blinker impulsbeginnend | Rückfallverzögerung | Ansprech- und Rückfallverzögerung | Impulsformer
Zeitbereich(e) (Relais):
2 s | 20 s | 2 min | 20 min | 2 h | 24 h
Typ (Hersteller-Typ):
CMFR-66
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Zeitbereich (max.):
24 h
Betriebsspannung min.:
12 V
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 02050000685286, 08012823346281, 8012823346281, Conrad Components, CMFR-66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 48,16*
Lager 102
2118
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.