Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG ECC0-R Verdrahtungshilfe für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506650-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     ECC0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Phasenschiene
Sammelschienen
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungshilfe für Schütze CWC und Wendeschütz-Kombinationen CWCI

Verdrahtungshilfe für Hauptstromverdrahtung und elektrische Verrieglung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Relais): Weg · Passend für Serie: Weg Serie CWC,Weg Serie CWCI · Produkt-Art: Verdrahtungshilfe für Schütz · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): ECC0-R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Marke (Relais):
Weg
Passend für Serie (Relais):
Weg Serie CWC | Weg Serie CWCI
Marke:
WEG
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
ECC0-R
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Verdrahtungshilfe für Schütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, Wendeschütz, weg wendeschütz, verdrahtungsbrücke, WEG, ECC0-R, 122-1282, schütz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 13,80*
€ 8,95*
ab € 9,32*
€ 13,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,76*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 28,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12429317
ab € 25,51*
Zubehör
WEG
CWCI016-01-30D24
ab € 93,02*
Zubehör
WEG
CWCI09-01-30C03
ab € 74,27*
Zubehör
WEG
BIC0
ab € 5,27*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U010
ab € 63,18*
Zubehör
WEG
TEC0-U010S-E05
ab € 51,67*
Zubehör
WEG
12500630
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.