Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau
Wago 857-704 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     102-506570-MU
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul
Optokoppler und Solid-State-Relais sind für den Einsatz in signalverarbeitenden Netzwerken vorgesehen, die nicht direkt vom Niederspannungs-Stromversorgungsnetz gespeist werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, Steckrelais, Triac, steckrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,55*
€ 15,70*
€ 5,95*
ab € 15,61747*
€ 16,77747*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,95426*
€ 17,25426*
€ 8,95*
ab € 16,08*
€ 17,90*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
859-404
€ 0,47*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
859-407
€ 0,82*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
859-408
€ 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.