Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-346 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 8 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506514-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-346
EAN/GTIN:
     4050821226864
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
WAGO 788-346 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 8 A 2 Wechsler 1 St.

Stecksockel mit Kleinschaltrelais

Stecksockel mit Kleinschaltrelais. Elektrische und mechanische Betriebsanzeige. Für Schienenmontage TS 35. Anschluss über Zugfederklemmen.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 106 Schaltspiele · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 15 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
WAGO
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
788-346
Ausführung (allgemein):
Stecksockel mit Kleinschaltrelais
Nennspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Lebensdauer (mechanisch):
5 x 10<sup>6 </sup>Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24 v dc, wago kleinschaltrelais, steckrelais 24v, 4050821226864, WAGO, 788-346, relais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 10,85*
15
€ 5,95*
ab € 11,57113*
€ 12,89113*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,98*
€ 13,65*
1
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 14,67*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0878*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-150
ab € 2,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-156
ab € 2,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.