Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel 1 St. Contrinex YXC-1960-M11 Anzahl Einzelspiegel: 1 Gesamt-Höhe: 1960 mm Durchgehender Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506454-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
Umlenkspiegelsäule für Sicherheitsbarrieren

Die robuste Umlenkspiegelsäule eignet sich für die einfache und solide Montage im Verbund mit Safetinex Sicherheitslichtvorhängen. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Anzahl Einzelspiegel: 1 · Gesamt-Höhe: 1960 mm · Höhe Spiegel: 1874 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Besonderheiten: Durchgehender Spiegel · Sensor-Typ (Kategorisierung): Umlenkspiegel · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1960-M11

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 684, YXC-1960-M11, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,51*
€ 887,25*
€ 7,90*
ab € 854,69*
€ 887,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.008,21*
€ 1.042,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,74*
€ 1.240,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 109,56*
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 86,31*
Sonstiges
Contrinex
605 000 675
ab € 270,27*
Sonstiges
Contrinex
605 000 676
ab € 260,86*
Sonstiges
Contrinex
605 000 677
ab € 310,01*
Sonstiges
Contrinex
605 000 681
ab € 450,49*
Sonstiges
Contrinex
605 000 682
ab € 538,29*
Sonstiges
Contrinex
605 000 679
ab € 272,49*
Sonstiges
Contrinex
605 000 680
ab € 296,36*
Sonstiges
Contrinex
605 000 683
ab € 618,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.