Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel 1 St. Contrinex YXC-1660-M11 Anzahl Einzelspiegel: 1 Gesamt-Höhe: 1660 mm Durchgehender Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506453-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
umlenkspiegelsäule
Umlenkspiegelsäule für Sicherheitsbarriere

Die robuste Umlenkspiegelsäule eignet sich für die einfache und solide Montage im Verbund mit Safetinex Sicherheitslichtvorhängen. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Anzahl Einzelspiegel: 1 · Gesamt-Höhe: 1660 mm · Höhe Spiegel: 1574 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Besonderheiten: Durchgehender Spiegel · Sensor-Typ (Kategorisierung): Umlenkspiegel · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1660-M11

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 683, YXC-1660-M11, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,09*
€ 756,41*
Frei Haus
ab € 734,39*
€ 756,42*
€ 7,90*
ab € 744,52*
€ 767,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 753,50*
€ 776,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,62*
€ 924,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,50*
€ 896,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 109,00*
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 83,88*
Sonstiges
Contrinex
605 000 676
ab € 258,88*
Sonstiges
Contrinex
605 000 679
ab € 270,12*
Sonstiges
Contrinex
605 000 680
ab € 293,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.