Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel 1 St. Contrinex YXC-1360-M11 Anzahl Einzelspiegel: 1 Gesamt-Höhe: 1360 mm Durchgehender Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506452-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
Umlenkspiegelsäule für Sicherheitsbarrieren

Die robuste Umlenkspiegelsäule eignet sich für die einfache und solide Montage im Verbund mit Safetinex Sicherheitslichtvorhängen. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Anzahl Einzelspiegel: 1 · Gesamt-Höhe: 1360 mm · Höhe Spiegel: 1274 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Besonderheiten: Durchgehender Spiegel · Sensor-Typ (Kategorisierung): Umlenkspiegel · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1360-M11

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 682, YXC-1360-M11, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 540,87*
€ 586,21*
Frei Haus
ab € 556,94*
€ 604,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,21*
€ 697,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,87*
€ 643,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 108,09*
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 85,29*
Sonstiges
Contrinex
605 000 675
ab € 269,41*
Sonstiges
Contrinex
605 000 676
ab € 260,68*
Sonstiges
Contrinex
605 000 677
ab € 310,70*
Sonstiges
Contrinex
605 000 681
ab € 448,94*
Sonstiges
Contrinex
605 000 679
ab € 273,98*
Sonstiges
Contrinex
605 000 680
ab € 296,87*
Sonstiges
Contrinex
605 000 683
ab € 618,43*
Sonstiges
Contrinex
605 000 684
ab € 693,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.