Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel 1 St. Contrinex YXC-1060-M11 Anzahl Einzelspiegel: 1 Gesamt-Höhe: 1060 mm Durchgehender Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506448-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
Umlenkspiegelsäule für Sicherheitsbarrieren

Die robuste Umlenkspiegelsäule eignet sich für die einfache und solide Montage im Verbund mit Safetinex Sicherheitslichtvorhängen. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Anzahl Einzelspiegel: 1 · Gesamt-Höhe: 1060 mm · Höhe Spiegel: 974 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Besonderheiten: Durchgehender Spiegel · Sensor-Typ (Kategorisierung): Umlenkspiegel · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1060-M11

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 681, YXC-1060-M11, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,64*
€ 577,59*
€ 7,90*
ab € 534,81*
€ 577,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 541,39*
€ 585,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,05*
€ 696,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,45*
€ 688,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 109,11*
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 85,77*
Sonstiges
Contrinex
605 000 675
ab € 270,79*
Sonstiges
Contrinex
605 000 676
ab € 262,23*
Sonstiges
Contrinex
605 000 677
ab € 310,87*
Sonstiges
Contrinex
605 000 682
ab € 542,37*
Sonstiges
Contrinex
605 000 679
ab € 272,66*
Sonstiges
Contrinex
605 000 680
ab € 297,56*
Sonstiges
Contrinex
605 000 683
ab € 617,41*
Sonstiges
Contrinex
605 000 684
ab € 694,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.