Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umlenkspiegel 1 St. Contrinex YXC-1360-M24 Anzahl Einzelspiegel: 4 Gesamt-Höhe: 1360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506447-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
umlenkspiegelsäule
Umlenkspiegelsäule für Sicherheitsbarrieren

Die robuste Umlenkspiegelsäule eignet sich für die einfache und solide Montage im Verbund mit Safetinex Mehrstrahl-Lichtschranken. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Abstand Einzelspiegel: 300 mm · Anzahl Einzelspiegel: 4 · Gesamt-Höhe: 1360 mm · Höhe Spiegel: 130 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Typ (Kategorisierung): Umlenkspiegel · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1360-M24

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 680, YXC-1360-M24, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 294,04*
€ 317,62*
Frei Haus
ab € 305,48*
€ 330,22*
Frei Haus
ab € 340,68*
€ 358,06*
€ 7,90*
ab € 373,52*
€ 394,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.