Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungssäule 1 St. Contrinex YXC-1960-F00 Gesamt-Höhe: 1960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506445-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssäulen
befestigungssäulen
Befestigungssäule für Sicherheitsbarrieren

Die robuste Befestigungssäule eignet sich für die einfache und solide Montage von Safetinex Sicherheitslichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 1960 mm · Höhe Aluprofil: 1874 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Typ (Kategorisierung): Befestigungssäule · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1960-F00

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Sicherheitsbarrieren,Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 677, YXC-1960-F00, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,87*
€ 394,65*
€ 7,90*
ab € 373,16*
€ 394,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 387,32*
€ 404,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,32*
€ 460,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.