Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungssäule 1 St. Contrinex YXC-1660-F00 Gesamt-Höhe: 1660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506444-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     605 000 676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssäulen
befestigungssäulen
Befestigungssäule für Sicherheitsbarrieren

Die robuste Befestigungssäule eignet sich für die einfache und solide Montage von Safetinex Sicherheitslichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken. Die Säule zeichnet sich durch patentgeschützte gefederte Stahl-Bodenplatten aus, welche nach mechanischen Stößen eine selbsttätige Positions-Rückstellung gewährleisten.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 1660 mm · Höhe Aluprofil: 1574 mm · Inhalt: 1 St. · Sensor-Typ (Kategorisierung): Befestigungssäule · Typ (Hersteller-Typ): YXC-1660-F00

Lieferumfang:
Befestigungssatz für Sicherheitsbarrieren,Befestigungssatz für Bodenbefestigung

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 605 000 676, YXC-1660-F00, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 279,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 279,49*
Frei Haus
ab € 304,77*
€ 330,29*
€ 7,90*
ab € 345,01*
€ 363,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.