Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Personenschutz Contrinex Schutzfeldhöhe 932 mm Anzahl Strahlen: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506430-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     630 100 085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitslichtschranke
sicherheitslichtschranke
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Personenschutz

Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke dient als qualitativ hochstehende Sicherheits-Komponente für den Schutz von Personen und Maschinen. Das Safetinex-Produkt wurde gemäß den gültigen internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die für den Einsatz in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern, welche die gültigen IEC-Normen übernommen haben, notwendige Zertifikate. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe, d.h. Sicherheitskategorie 4, PL e, gemäß EN/ISO 13849-1 und Typ 4 gemäß IEC 61496-1/2.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 5 ms · Anzahl Strahlen: 4 · Ausführung (Sensoren): Sender · Ausgangsstrom: 200 mA · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 1154 mm · Reichweite (max.): 50 m · Schutzart: IP65/67 · Schutzfeldhöhe: 932 mm · Strahlenabstand: 300 mm · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): YCA-50S4-4300-G012 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausgang (Ampere): 2 Halbleiterausgänge · Zertifizierung: TÜV/CE

Lieferumfang:
Befestigungswinkel

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 630 100 085, YCA-50S4-4300-G012, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,55*
€ 419,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 402,01*
€ 419,82*
€ 7,90*
ab € 400,91*
€ 424,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,82*
€ 499,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 108,95*
Sonstiges
Contrinex
605 000 675
ab € 269,59*
Sonstiges
Contrinex
630 100 086
ab € 322,75*
Sonstiges
Contrinex
605 000 673
ab € 340,36*
Sonstiges
Contrinex
605 000 680
ab € 295,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.