Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang Fingerschutz Contrinex Schutzfeldhöhe 400 mm Anzahl Strahlen: 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506384-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     630 000 052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtgitter Sender
Lichtvorhang
lichtgitter kategorie 4
Sicherheitslichtvorhang Fingerschutz

Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Sicherheits-Komponente für den Schutz von Personen und Maschinen. Das Safetinex-Produkt wurde gemäß den gültigen internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die für den Einsatz in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern, welche die gültigen IEC-Normen übernommen haben, notwendige Zertifikate. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe, d.h. Sicherheitskategorie 4, PL e, gemäß EN/ISO 13849-1 und Typ 4 gemäß IEC 61496-1/2.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 11.6 ms · Anzahl Strahlen: 49 · Auflösung optisch: 14 mm · Ausführung (Sensoren): Sender · Ausgangsstrom: 200 mA · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 509 mm · Reichweite (max.): 3.5 m · Schutzart: IP65/67 · Schutzfeldhöhe: 400 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): YBB-14S4-0400-G012 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausgang (Ampere): 2 Halbleiterausgänge · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Lieferumfang:
Befestigungswinkel,Teststab

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Contrinex, 630 000 052, YBB-14S4-0400-G012, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,96*
€ 498,20*
€ 7,90*
ab € 464,98*
€ 498,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 500,35*
€ 538,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,09*
€ 636,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 109,56*
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 86,31*
Sonstiges
Contrinex
605 000 675
ab € 270,27*
Sonstiges
Contrinex
605 000 676
ab € 260,86*
Sonstiges
Contrinex
605 000 677
ab € 310,01*
Sonstiges
Contrinex
605 000 673
ab € 339,84*
Sonstiges
Contrinex
630 000 108
ab € 455,74*
Sonstiges
Contrinex
605 000 681
ab € 450,49*
Sonstiges
Contrinex
605 000 682
ab € 538,29*
Sonstiges
Contrinex
605 000 683
ab € 618,95*
Sonstiges
Contrinex
605 000 684
ab € 693,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.