Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang Fingerschutz Contrinex Schutzfeldhöhe 142 mm Anzahl Strahlen: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506381-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     630 000 106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtgitter Empfänger
Lichtvorhang
lichtgitter kategorie 4
Sicherheitslichtvorhang Fingerschutz

Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Sicherheits-Komponente für den Schutz von Personen und Maschinen. Das Safetinex-Produkt wurde gemäß den gültigen internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die für den Einsatz in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern, welche die gültigen IEC-Normen übernommen haben, notwendige Zertifikate. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe, d.h. Sicherheitskategorie 4, PL e, gemäß EN/ISO 13849-1 und Typ 4 gemäß IEC 61496-1/2.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Ansprechzeit: 5.2 ms · Anzahl Strahlen: 17 · Auflösung optisch: 14 mm · Ausführung (Sensoren): Empfänger · Ausgangsstrom: 200 mA · Betriebsspannung (Bereich): 24 V/DC (max) · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 251 mm · Reichweite (max.): 3.5 m · Schutzart: IP65/67 · Schutzfeldhöhe: 142 mm · Stromaufnahme max.: 90 mA · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): YBB-14R4-0150-G012 · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Ausgang (Ampere): 2 Halbleiterausgänge · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Lieferumfang:
Befestigungswinkel,Teststab

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Contrinex, 630 000 106, YBB-14R4-0150-G012, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,59*
€ 377,57*
€ 7,90*
ab € 359,82*
€ 377,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 390,46*
€ 407,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,84*
€ 485,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 108,15*
Sonstiges
Contrinex
605 000 674
ab € 85,29*
Sonstiges
Contrinex
605 000 675
ab € 269,58*
Sonstiges
Contrinex
605 000 676
ab € 261,36*
Sonstiges
Contrinex
605 000 677
ab € 309,49*
Sonstiges
Contrinex
605 000 673
ab € 340,00*
Sonstiges
Contrinex
630 000 050
ab € 219,53*
Sonstiges
Contrinex
605 000 681
ab € 448,43*
Sonstiges
Contrinex
605 000 682
ab € 540,52*
Sonstiges
Contrinex
605 000 683
ab € 616,71*
Sonstiges
Contrinex
605 000 684
ab € 693,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.