Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik 1 St. FLW-122 Messbereich: 0.1 - 100 m/s (L x B x H) 7 x 2.4 x 0.15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506336-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     FLW-122
EAN/GTIN:
     4016138705287
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Thermischer Strömungs-Sensor für Gase

Thermischer Strömungs-Sensor zur Strömungs-Messung in Gasen mit frei wählbaren Arbeitsbereichen von 0 - 0,1 m/s bis 0 - 100 m/s. Thermisch effiziente Sensorstruktur mit sehr schnellen Reaktionszeiten bei kurzer Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Gasförmige Messmedien, Gebäudetechnik, Automobiltechnik, Medizintechnik, Geräteüberwachung, Kühlgeräte und Lebensmittelindustrie.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0.1 - 100 m/s · Messbereich (max.): 100 m/s · Messbereich (min.): 0.1 m/s · Produktabmessung, Breite: 2.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.15 mm · Produktabmessung, Länge: 7 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FLW-122 · Umgebungstemperatur (max.): +150 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Strömung: 0 - 0,1 m/s bis 0 - 100 m/s · Messprinzip: Thermisch · Reaktionszeit: ca. 2 s · Ansprechempfindlichkeit: 0,01 m/s · Ungenauigkeit: < 3 %

Hinweis:
Abmessungen ohne Pins
Weitere Suchbegriffe: B+B Thermo-Technik, FLW-122, hygrosens, durchflussmesser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 21,53*
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 22,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.