Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. DRTR-I2C-A50B 0 bar bis 50 bar (Ø x H) 27 mm x 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506297-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     DRTR-I2C-A50B
EAN/GTIN:
     4016138704969
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druck-Messumformer mit digitaler I²C-Schnittstelle für Absolutdruck

Hochwertige Industrieausführung aus Edelstahl. Linearisiertes und temperaturkompensiertes Normsignal. Anwendungsgebiete: Industrieanlagen, Pneumatik, Hydraulik.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Absolutdruck · Berst-Druck: 120 bar · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Messbereich (Druck): 0 bar bis 50 bar · Messbereich (Druck) (max.): 50 bar · Messbereich (Druck) (min.): 0 bar · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Drucksensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): DRTR-I2C-A50B · Weitere technische Daten: Digitale I²C-Schnittstelle · Wasser- und ölbeständig · Robust gegenüber aggressiven und korrosiven Medien · Material: Sensor: Keramik, Edelstahlgehäuse (1.4305, 1.4571)

Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, B+B Thermo-Technik, DRTR-I2C-A50B, hygrosens, drucksensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 173,63*
Frei Haus
ab € 126,04*
€ 178,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.