Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin 59070-1-T-02-A Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC 0.25 A 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506228-BP
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     59070-1-T-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hamlin 59070-1-T-02-A Reed-Kontakt 1 Schließer 175 V/DC 0.25 A 5 W

Reedsensor im Kunststoffgehäuse mit M8 Gewinde

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 30.00 cm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 38.10 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Schaltleistung (max.): 5 W · Schaltspannung (max.): 175 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.25 A · Weitere technische Daten: Kunststoff M8/Gewindelänge 31,75 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 12.5 mm x 38.10 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
38.10 mm
Marke:
Hamlin
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
59070-1-T-02-A
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltspannung (max.):
175 V/DC
Schaltleistung (max.):
5 W
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, hamlin reedkontakt, reedkontakt, Hamlin, 59070-1-T-02-A, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,91*
Lager 102
495
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,95*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,36*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,65*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,97*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.