Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fresnel-Linse Murata IML-0666 1 St. (L x B) 33.9 mm x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506202-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Murata
IML-0666
lichtsensor
licht sensor
Linse für PIR-Sensor IRS

Technische Daten:
Farbe: Natur-Weiß · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 33.9 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Fresnel-Linse · Typ (Hersteller-Typ): IML-0666 · Weitere technische Daten: Ausführung: (Linse) flach

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Rahmen.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,16*
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 5,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 6,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.