Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fresnel-Linse Murata IML-0669 1 St. (Ø x H) 12 mm x 7.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506201-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Murata
IML-0669
lichtsensor
licht sensor
Linse für PIR-Sensor IRS

Technische Daten:
Farbe: Natur-Weiß · Produktabmessung, Höhe: 7.25 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Fresnel-Linse · Typ (Hersteller-Typ): IML-0669

Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,14*
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,21*
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 4,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Murata
IRS-B340ST02-R1
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.