Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 720 N 24 V/DC 15 W ITS-PE7045-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506172-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE7045-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 720 N 24 V/DC 15 W ITS-PE7045-24VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 900 g · Gewinde-Maß: M8 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 720 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 15 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
720 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M8
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE7045-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
15 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE7045-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,43*
€ 142,15*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 142,17*
7 Tage
67
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 254,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.