Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 300 N 24 V/DC 28 W ITS-PE3529-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506164-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE3529-24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet intertec
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 300 N 24 V/DC 28 W ITS-PE3529-24VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 200 g · Gewinde-Maß: M5 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 300 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 28 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
300 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 35 mm x 29 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M5
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE3529-24VDC
Nennspannung:
24 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
28 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE3529-24VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,61*
€ 65,48*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 65,50*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 134,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.