Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic KRTL 3B/4.3111-S8 Kontrast-Taster 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506124-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Kontrast-Taster KRT 3B

Erkennen Marken auch mit sehr geringem Kontrast zum Hintergrund bei sehr hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Laserklasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 60 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Kontrast-Taster · Typ (Hersteller-Typ): KRTL 3B/4.3111-S8

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, leuze lichttaster, lichttaster, Leuze Electronic, 50110592, KRTL 3B/4.3111-S8, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 183,89*
€ 4,45*
ab € 173,20*
€ 183,90*
15 Tage
k.A.
€ 15,90*
ab € 239,61*
€ 256,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 297,29*
€ 310,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 3,67*
Zubehör
Leuze electronic
50103844
ab € 10,17*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 25,49*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 12,28*
Zubehör
Leuze electronic
50111830
ab € 3,72*
Zubehör
Leuze electronic
50115197
ab € 14,46*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,13*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 9,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 9,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,95*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,95*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 9,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 10,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 12,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.