Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais für Fronteinbau, 6 Zeitfunktionen -100 Std., 2 Wechsler 5 A, für 24 bis 230 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-506091-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     881202300002
EAN/GTIN:
     8012823304472
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszeitrelais mit 8 Pins, steckbar in Fassungen der Serie 90 oder Frontplatteneinbau, 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung Einschaltwischer fester Impuls (0,5 Sekunden) Blinker (2 zeitverzögerte Kontakte oder 1 zeitverzögerter Kontakte und ein Sofortkontakt), Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannung: 24-48 V DC, 24-230 V AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
48 mm
Höhe:
47.9 mm
Tiefe:
92.1 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
8 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Geeignet für Frontmontage:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 45,23*
€ 50,23*
1
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 52,14*
1
€ 5,95*
ab € 41,96*
€ 52,14*
1
€ 4,98*
ab € 41,69*
€ 52,15*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 56,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90200
€ 4,98*
Zubehör
Finder
9020
€ 4,46*
Zubehör
Finder
9026
€ 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.