Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, Astroprogramm, Tages- und Wochenprogramm, 2 Wechsler 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-506038-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     129282300000
EAN/GTIN:
     8012823330013
Suchbegriffe:
Astronomische Schaltuhr
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Elektronische Astroschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Tages- und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, mit astronomischen Daten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang, 30 Speicherplätze, Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
Textführung im Display:
false
Externe Programmierung:
false
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Ferienprogramm:
false
Impulsprogramm:
false
Zyklusprogramm:
false
Astroprogramm:
true
Zufallsprogramm:
false
Betriebsstundenzähler:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
false
Funkgesteuert:
false
Funkgesteuert (DCF77):
false
GPS:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
60
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Handbedienung:
false
Externer Tastereingang:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
63 mm
Mit Speicherkarte:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 98,81*
€ 111,45*
1
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 114,13*
1
€ 6,90*
ab € 96,96*
€ 114,15*
1
€ 4,98*
ab € 105,47*
€ 117,46*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 125,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.