Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tele 110101 E1ZI10 12-240VAC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505856-MU
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     110101
EAN/GTIN:
     9008662000117
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
tele 110101 E1ZI10 12-240VAC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. 1 Wechsler

Serie ENYA - Zeitrelais von TELE

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit (Single-Funktion bis Multifunktion), können die ENYA Zeitrelais Branchen-übergreifend eingesetzt werden.
Kurzbeschreibung E1ZI10:
Taktgeber (2 Zeiten einstellbar) · 2 Funktionen · 7 Zeitendbereiche · Versorgungsspannung 12 - 240 V DC/AC.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Taktend pausebeginnend,Taktend impulsbeginnend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP40,IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzeige von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler · Überspannungkategorie: III · Bemessungsstossspannung 4 kV / 6 kV · Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP 40 · Befestigung: Profilschiene TS 35 · Berührungsschutz: Schutzart IP 20, nach VBG 4 · Klemm-Anschluss: 4 mm² · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,1 min,10 min,1 h,10 h,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 87 x 63 mm
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP40 | IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Taktend pausebeginnend | Taktend impulsbeginnend
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 1 h | 10 h | 100 h
Typ (Hersteller-Typ):
E1ZI10 12-240VAC/DC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Betriebsspannung (Bereich):
12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais, 09008662000117, 9008662000117, tele, 110101, E1ZI10 12-240VAC/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 70,51*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 70,52*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,52*
€ 78,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.