Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Serie ENYA - Überwachungsrelais von TELE tele E1UM230V01 1-Phasen Spannungsüberw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505841-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     1340101
EAN/GTIN:
     9008662005105
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais spannungsüberwac...
überwachungsrelais tele
phasenausfall überwachungsrelais
Serie ENYA - Überwachungsrelais von TELE

Aufgrund ihrer präzisen Erfassung von Kenngrößen sichern die ENYA Überwachungsrelais die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen und Maschinen. Diese Serie deckt alle Funktionen, angefangen von Strom- und Spannungsüberwachung bis hin zur Temperatur-, Füllstand- und Phasenüberwachung ab.
Kurzbeschreibung E1UM230V01:
Gleich- und Wechselspannungsüberwachung in 1-Phasennetzen · Multifunktion · Einstellbare Schaltschwelle US (Max: 80 - 120 % von UN, Min: 75 - 115 % von UN) · Einstellbare Hysterese · 3 Messbereiche (24 V DC/AC, 230 V/AC) · Versorgungsspannung = Mess-Spannung.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 17.5 x 87 x 63 mm · Ausführung: 1-Phasen Spannungsüberwachung · Betriebsspannung: Mess-Spannung · Klemm-Anschluss: Max. 4 mm² · Kontaktart: 2 Wechsler · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung: 5 A, 250 V/AC · Typ: E1UM230V01 · Umgebungs-Temperatur: -25 - +55 °C · Weitere technische Daten: Anzeige (LED) von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler · Überspannungkategorie: III · Bemessungsstoß-Spannung 4 kV/6 kV · Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP40 · Befestigung: Profilschiene TS 35 · Berührungsschutz: Schutzart IP20, nach VBG 4
Weitere Suchbegriffe: tele, 1340101, E1UM230V01, überwachungsrelais, überwachungs relais, stromüberwachung, spannungsüberwachung, phasenfolge, spannungsüberwachungsrelais, stromüberwachungsrelais
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 107,80*
€ 116,02*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 92,08*
€ 116,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG