Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EQ501 Triangulations-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505767-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Näherungsschalter
Näherungsschalter optisch
Lichttaster EQ500

Lichttaster mit einer Reichweite von 2,5 m! Hintergrund- und Vordergrundausblendung (wählbar) nach dem Triangulationsprinzip. Allspannungsversion (12 - 240 V/DC / 24 - 240 V/AC). Unempfindlich bei Schmutz und Spritzwasser. Zuverlässige Objekterkennung, unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objekts. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Flexible Montage durch Schraubklemmenanschluss und Kabeleinführung.
Anwendung: Personenzählung an Türen und Eingängen, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 20 ms · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 240,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2.5 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): EQ501 · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 3 A/250 V/AC

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Objekterkennungssensor, Schraubklemmen, lichttaster panasonic, lichttaster, Panasonic, EQ501, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 115,99*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 111,35*
€ 116,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 127,46*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 134,24*
€ 143,10*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 170,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEQ501
ab € 3,92*
Zubehör
RS Pro
EZM-4930.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
ab € 101,20*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 78,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.