Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX23PN EX23PN Seitentyp hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505746-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX23PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Panasonic Einweg-Lichtschranke EX23PN EX23PN Seitentyp hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie EX20

Einweglichtschranke in kleiner Bauform. Zum Erkennen auch kleinster Objekte. Einfache Handhabung. Integrierte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Seitentyp · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 8.2 x 19 x 10.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
8.2 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend | Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Ausführung (Sensoren):
Seitentyp
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
EX23PN
Reichweite max. (im Freifeld):
2 m
Ansprechzeit:
0.5 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 120,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,10*
€ 120,30*
€ 5,90*
ab € 97,36*
€ 123,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,10*
€ 129,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 164,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MSEX204
ab € 3,85*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.