Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter für Reiheneinbau, bis 1000 Lux, 1 Wechsler 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-505723-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     114182300000
EAN/GTIN:
     8012823347790
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit LED, energiesparend, da ohne Hysterese schaltend, 2 Einschaltschwellen: 1-80 Lux und 30-1000 Lux, Einbaubreite 35 mm, Spannungsversorgung: 230 V AC, Außensensor Typ 011.02 (IP 54) im Beipack enthalten
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
false
Tasteingang:
false
Bemessungsspannung Lichtfühler:
5 V
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Schutzklasse Lichtfühler:
III
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 lx | 1000 lx
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP), Lichtfühler:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitsschalter, Tageslichtschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 51,64*
1
€ 4,98*
ab € 40,39*
€ 51,65*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 43,21*
€ 55,26*
1
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 55,30*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
€ 0,35*
Zubehör
Finder
01102
€ 8,64*
Zubehör
Finder
01103
€ 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.