Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ifm Electronic OGE101 Einweg-Lichtschranke hellschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505715-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGE-HPKG/US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
Einweg-Lichtschranke Empfänger OGE

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): OGE101 · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 8 mA · Wellenlänge: 645 nm

Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern.

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, ifm Electronic, OGE-HPKG/US, OGE101, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 54,25*
€ 4,00*
ab € 38,35*
€ 55,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 12,92*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 19,19*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 18,47*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,61*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,92*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,849*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.