Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IST Sensor Feuchte- und Temperatur-Sensor 1 St. HYT 221 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 15.3 x 10.2 x 5.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505671-BP
Hersteller:
     IST Sensor
Herst.-Nr.:
     HYT 221
EAN/GTIN:
     4016138657616
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
IST Sensor Feuchte- und Temperatur-Sensor 1 St. HYT 221 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 15.3 x 10.2 x 5.3 mm

Digitaler Feuchte-/Temperatur-Sensor HYT

Präzise kalibrierter, digitaler Feuchtesensor (betauungsresistent und temperaturkompensiert) mit I2C-Interface. Weitere Vorteile sind eine geringe Hysterese, kompensierter Linearitätsfehler und Temperaturdrift. Bis zu 128 Fühler sind am Bus adressierbar. Der Sensor ist mechanisch robust, voll austauschbar und chemisch beständig. Hochwertiges Mikrosystem auf Keramik-Substrat mit kapazitivem Polymer-Sensorelement. Mit Membranfilter für Meteorologie, Industrie oder medizinische Geräte.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 15.3 mm · Stromaufnahme max.: 1 µA · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.3 x 10.2 x 5.3 mm
Stromaufnahme max.:
1 µA
Produktabmessung, Höhe:
5.3 mm
Produktabmessung, Länge:
15.3 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Messbereich:
0 - 100 % rF
Marke:
IST Sensor
Anschluss (Sensoren):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
HYT 221
Messbereich (max.):
100 % rF
Messbereich (min.):
0 % rF
Betriebsspannung min.:
2.7 V
Betriebsspannung (Bereich):
2.7 - 5.5 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, feuchte temperatur sensor, IST Sensor, HYT 221, feuchte-temperatursensor, digitaler feuchtesensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,54*
€ 48,24*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,27*
€ 48,25*
€ 8,95*
ab € 33,67*
€ 53,87*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 66,38*
€ 85,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.