Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M18 nicht bündig PNP IS 218MM/4NO-8N0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505654-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M18 nicht bündig PNP IS 218MM/4NO-8N0-S12

Induktiver Näherungssensor Serie IS

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 2000 Hz · Schaltabstand (max.): 8 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 77 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 63.5 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
63.5 mm
Marke:
Leuze Electronic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
IS 218MM/4NO-8N0-S12
Schaltabstand (max.):
8 mm
Schalt-Frequenz:
2000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
IS 218MM/4NO-8N0-S12
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
77 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Leuze Electronic, 50109697, IS 218MM/4NO-8N0-S12, induktiver näherungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,67*
€ 45,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,56*
€ 49,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,42*
€ 49,98*
€ 5,46*
ab € 43,33*
€ 54,33*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,37*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,65*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.