Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig PNP ISS 212MM/4NO-10N-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505651-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M12 nicht bündig PNP ISS 212MM/4NO-10N-S12

Induktiver Näherungssensor Serie IS

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 400 Hz · Schaltabstand (max.): 10 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 72 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Leuze Electronic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
ISS 212MM/4NO-10N-S12
Schaltabstand (max.):
10 mm
Schalt-Frequenz:
400 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
ISS 212MM/4NO-10N-S12
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
72 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Leuze Electronic, 50109680, ISS 212MM/4NO-10N-S12, induktiver näherungsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,92*
€ 85,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,67*
€ 89,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,34*
€ 105,35*
3 Tage
233
€ 15,90*
ab € 90,98*
€ 105,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 156,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,96*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,07*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,89*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,09*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,24*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,31*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,36*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.