Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS 212MM/4NO-4E0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505647-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS 212MM/4NO-4E0-S12

Induktiver Näherungssensor Serie IS

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 71 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Leuze Electronic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
IS 212MM/4NO-4E0-S12
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
IS 212MM/4NO-4E0-S12
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
71 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Leuze Electronic, 50109673, IS 212MM/4NO-4E0-S12, induktiver näherungsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,22*
€ 42,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,26*
€ 46,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 47,15*
€ 5,46*
ab € 40,58*
€ 51,04*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,99*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,06*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,91*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,10*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,39*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,33*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,71*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,27*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.