Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M8 nicht bündig PNP IS 208MM/4NO-4N0-S8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505645-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Leuze Electronic Induktiver Näherungsschalter M8 nicht bündig PNP IS 208MM/4NO-4N0-S8.3

Induktiver Näherungssensor Serie IS

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Edelstahl · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schalt-Frequenz: 3500 Hz · Schaltabstand (max.): 4 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Leuze Electronic
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M8
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 3 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
nicht bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
IS 208MM/4NO-4N0-S8.3
Schaltabstand (max.):
4 mm
Schalt-Frequenz:
3500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
IS 208MM/4NO-4N0-S8.3
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Leuze Electronic, 50109659, IS 208MM/4NO-4N0-S8.3, induktiver näherungsschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,91*
€ 47,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,13*
€ 51,30*
€ 5,46*
ab € 45,63*
€ 56,56*
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 57,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 12,41*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 11,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130862
ab € 9,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130865
ab € 8,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130867
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.