Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektoren Leuze Electronic TKS 50 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505630-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50022814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektoren

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Typ (Hersteller-Typ): TKS 50 x 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
TKS 50 x 50
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, 50022814, TKS 50 x 50, reflektor, lichtschranken-reflektor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,39*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 7,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 7,64*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,23*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 46,13*
Zubehör
Leuze electronic
50129149
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.