Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic LSS 96 K-1350-26 Einweg-Lichtschranke Sender 20, 20 - 250, 250 V/DC, V/AC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505618-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Lichtschranke Baureihe 96

Die Lichtschranke der Baureihe 96 im hochwertigen Kunststoffgehäuse mit Anschlussklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung (Bereich): 20,20 - 250,250 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/DC,250 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC,20 V/AC · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 65 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): LSS 96 K-1350-26 · Weitere technische Daten: Ausgang: Relaiskontakt

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, Leuze Electronic, 50025253, LSS 96 K-1350-26, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 175,59*
€ 188,71*
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 194,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.